Referencias
Optibelt:2 PJ 280 RB
Rubix:799009091000
fabricante:1753663
EAN:4014486105742




Detalles de producto : POLY V 280 (110) J2
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Perfil | pj |
| Longitud | 280 mm |
| Número de nervaduras | 2 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 2 pj 280 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
