POLY V 559 (220) J10

Correa Micro-V

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PJ559/10 220J10 MICROV
Rubix:799203596000
fabricante:946521440
EAN:5414465518973
brand logo

Resumen técnico

Perfilpj
Longitud559 mm
Número de nervaduras10
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : POLY V 559 (220) J10


Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.

Cualidades

- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.

Información técnica


Atributos
Perfilpj
Longitud559 mm
Número de nervaduras10
Distancia acanalada2.34 mm
Altura3.5 mm
Materialcaucho elastomérico
Designación de la correra10 pj 559
21,84 € Sin IVA
/ unidad
26,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días