Referencias
Festo:ADVC-6-10-P-A
Rubix:798193241000
fabricante:526902
EAN:4052568084622

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-6-10-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-6-10-P-A Sin rosca en el vástago del pistón Stroke=10 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,62 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,59 € Sin IVA
/ unidad
64,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días