Referencias
SMC:RDQA50TF-75
Rubix:799255479000
fabricante:00237667

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : RDQA50TF-75
La nueva construcción de amortiguación de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La singular construcción de amortiguación de aire elimina el anillo de amortiguación empleado en los amortiguadores de aire convencionales, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las exigencias de reducción de impactos, disminución del ruido y mejora de la repetibilidad en el final de la carrera.
Cualidades
•Construcción única de amortiguación de aire sin anillo de amortiguación
Amplia variedad de tamaños desde °20 hasta °100
Casi tres veces la energía cinética admisible
Mejora en la reducción de ruido * y la repetibilidad
Montaje intercambiable
Amplia variedad de tamaños desde °20 hasta °100
Casi tres veces la energía cinética admisible
Mejora en la reducción de ruido * y la repetibilidad
Montaje intercambiable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,25 € Sin IVA
/ unidad
155,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días