CQ2A40TF-25DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A40TF-25DMZ
Rubix:799250167000
fabricante:00796076
SMC COMPACT CYLINDER CQ2A40TF-25DMZ

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A40TF-25DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto360 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
59,00 € Sin IVA
/ unidad
71,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días