Referencias
SMC:C55B50-30-X1439
Rubix:799247215000
fabricante:00164939

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : C55B50-30-X1439
Los cilindros C55 de doble efecto, accionados por aire, fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento de carga sobresaliente gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo de la varilla. Las opciones de montaje estandarizadas se ajustan tanto a ISO 21287 como a 6431
Cualidades
•Cumple con la norma ISO 21287
Diámetros (bore) de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100?mm
Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención (snap ring) permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Diámetros (bore) de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100?mm
Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención (snap ring) permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,42 € Sin IVA
/ unidad
105,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días