MGPA25TF-150AZ

MGP-AZ, Compact Guide Cylinder, Air Cushion

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGPA25TF-150AZ
Rubix:799236519000
fabricante:MGPA25TF-150AZ
brand logo
Resumen técnico
Tipocompact guide cylinder
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGPA25TF-150AZ


Compact guide cylinder Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Strokes up to 400 mm Multiple mounting surfaces.

Cualidades

With Air Cushion. 3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing. Compactness & Lightness Bore size: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) Strokes from 10 to 400mm (depending upon bore size) Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

Información técnica


Atributos
Tipocompact guide cylinder
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,74 Sin IVA
/ unidad
561,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días