Referencias
SMC:CDUK10-25D
Rubix:751602705043
fabricante:CDUK10-25D
EAN:3618035783637

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUK10-25D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con carreras de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen capacidades de autoconmutación, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de conmutador empotradas, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)UK, Cilindro de montaje universal, Antigiro, Doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x24x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,07 € Sin IVA
/ unidad
83,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días