ADVUL-40-50-P-A

Cilindro compacto ADVUL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVUL-40-50-P-A
Rubix:751120312113
fabricante:156891
EAN:4052568121426
ADVUL-40-50-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advul
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVUL-40-50-P-A


Cilindro compacto ADVUL-12-20-P-A Para detectores de proximidad. Vástago asegurado contra rotación mediante vástago guía y placa de apoyo. Carrera=20 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Extremo del vástago del émbolo=Rosca hembra

Cualidades

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x73x86 mm
Peso neto887 g
Tipocilindro compacto advul
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
347,52 € Sin IVA
/ unidad
420,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días