CVQB32-25M-5MUB

Cilindro compacto CVQ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CVQB32-25M-5MUB
Rubix:798359387000
fabricante:CVQB32-25M-5MUB
CVQ, Compact Cylinder with Solenoid Valve

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CVQB32-25M-5MUB


Los fabricantes de maquinaria que tradicionalmente utilizan un cilindro y una válvula solenoide para aplicaciones de empuje y sujeción ahora cuentan con una solución que ahorra espacio y tiempo con el lanzamiento de la nueva gama de cilindros y válvulas Series CVQ de SMC´s. Desarrollado inicialmente para proporcionar un sistema compacto todo-en-uno de cilindro/válvula, los ingenieros del líder mundial SMC han tomado simplemente su cilindro compacto más popular CQ2 y la válvula solenoide V100 y, literalmente, los han ensamblado juntos en una sola unidad. Al adoptar este enfoque innovador, la nueva gama de cilindros CVQ ofrece un importante ahorro de espacio, ya que no es necesario reservar espacio ni para la válvula ni para las tuberías necesarias. Y al eliminar las tuberías, también se obtienen mayores beneficios en el rendimiento, como la reducción de la caída de presión y del consumo de aire —hasta un 37% por ciclo—, además de una mayor velocidad de respuesta en comparación con las configuraciones anteriores de cilindro y válvula por separado. Como unidad única de una sola pieza, la nueva CVQ solo requiere tres conexiones de tubería en lugar de siete conexiones como se requería anteriormente, lo que garantiza una reducción del tiempo de mano de obra tanto en la instalación como en el mantenimiento. Actualmente, la CVQ Series combina un cilindro compacto de doble efecto en diámetros de 32mm, 40mm, 50mm o 63mm para aplicaciones que requieren una velocidad del cilindro de entre 50 – 500 mm/s y una válvula solenoide de 2 posiciones, que es IP 40 a prueba de polvo y está disponible en opciones de bajo consumo de energía de 24 o 12 V.
CVQ, Cilindro compacto con electroválvula

Información técnica


Atributos
Peso neto420 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.50 °C
161,26 € Sin IVA
/ unidad
195,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días