SSI-DA-080-0010-MD-IT

ISO 15524, serie SSI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R412019873
Rubix:798371797000
fabricante:R412019873
EAN:3666750001758
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SSI-DA-080-0010-MD-IT


Cualidades

•Ideal para movimientos simples de montaje y sujeción, espacios de instalación reducidos y carreras cortas
Posible montaje en piezas móviles de la máquina gracias a su bajo peso
Concepto de conexión inteligente

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de carrera corta
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
184,31 € Sin IVA
/ unidad
223,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días