Referencias
SMC:C75E40-80
Rubix:752102225043
EAN:3618035502443
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipopneumatic cylinder
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : C75E40-80


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod.
•Bore sizes (mm): 32, 40.
•Standard strokes up to 300mm.
•Auto switch capable.

Magnet: None
Series: 75 (Standard)
Head Cover: E (Double End Boss-cut)
Bore Size: 40mm
Stroke: 80
Cushion: Rubber Bumper
Rod Boot: w/o Rod Boot
Mounting Bracket: None
Accessory: None
Auto Switch Mounting Type: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Heavy Duty Scraper: None
Made of Stainless Steel: Standard
Long Stroke: Standard

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto871 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipopneumatic cylinder
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,58 Sin IVA
/ unidad
112,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días