CDJP2B6-15D-B

C(D)JP2, Cilindro de pasador, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDJP2B6-15D-B
Rubix:799253559000
fabricante:00501796
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de pasador
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDJP2B6-15D-B


Los fabricantes de maquinaria que buscan combinar pequeños cilindros de pasador de doble efecto para aplicaciones de sujeción, empuje o paro en sus máquinas a menudo tienen que equilibrar los componentes disponibles con el espacio disponible. Pero, gracias a los ingenieros de diseño de SMC, líderes mundiales en tecnología neumática, este desafío puede ser cosa del pasado con la introducción de su nueva gama Serie CJP2 de Pin Cylinder. Ahora disponible en cuatro opciones de diámetro, la Serie CJP2 incluye una opción de diámetro de 4mm, pequeña pero potente, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño del mercado. Con diámetros de 6, 10 y 16mm que completan la gama, todos cuentan con cuerpos de aluminio extruido, lo que los hace no sólo compactos sino extremadamente ligeros. Con opciones de carrera más largas de hasta 40mm dependiendo del diámetro seleccionado, toda la Serie CJP2 puede equiparse con auto switches SMC D-M9/D-A9 montados directamente sin necesidad de soportes de montaje adicionales. Otras opciones de la CJP2 incluyen topes de goma para absorción de impactos, que proporcionan un funcionamiento más silencioso, y modelos fabricados a medida que incluyen tipos resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen opciones Básico/Panel, Brida, Base, Horquilla y pivote, y la nueva Serie CJP2 es totalmente intercambiable con la gama CJP existente de SMC.

Cualidades

El material del cuerpo ha sido cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso. La longitud total del cilindro se ha reducido, resultando en un cilindro extremadamente compacto. Ahora también se pueden montar auto-switches de estado sólido. Ahora están disponibles opciones de carrera más largas. Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro de pasador
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,21 Sin IVA
/ unidad
38,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días