Referencias
SMC:MSQB50L3
Rubix:752101417043
fabricante:MSQB50L3
EAN:3618036365788
Documentos
Detalles de producto : MSQB50L3
Mesa giratoria
Tamaños: 1-200
Ángulo de rotación: Hasta 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0,2 a 2,5 s/90°
Amortiguador externo, disponibles los tipos de baja velocidad y alta precisión.
Tamaños: 1-200
Ángulo de rotación: Hasta 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0,2 a 2,5 s/90°
Amortiguador externo, disponibles los tipos de baja velocidad y alta precisión.
Cualidades
-Mesa giratoria con amortiguador externo
Cuatro tamaños de orificio disponibles
Alta precisión o tipo básico disponible
Rotación de 90 y 180 disponible
Capacidad de conmutación automática
Cuatro tamaños de orificio disponibles
Alta precisión o tipo básico disponible
Rotación de 90 y 180 disponible
Capacidad de conmutación automática
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 50 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
762,89 € Sin IVA
/ unidad
923,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
