Referencias
SMC:MSQB50L2
Rubix:752101416043
fabricante:00015809
EAN:3618036365818
brand logo
Resumen técnico
Carrera de cilindro50 mm
Documentos

Detalles de producto : MSQB50L2


Mesa giratoria
Tamaños: 1-200
Ángulo de rotación: Hasta 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0,2 a 2,5 s/90°
Amortiguador externo, disponibles los tipos de baja velocidad y alta precisión.
•Rotary table w/external shock absorber
•Four bore sizes available
•High precision or basic type available
•90° and 180° rotation available
•Auto switch capable

Bearing Style: B (Basic Style)
Size: 50mm
Shock Absorber: L (For Low Energy)
Port Location: 2 (Standard 180°)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50]:

Cualidades

-Mesa giratoria con amortiguador externo
Cuatro tamaños de orificio disponibles
Alta precisión o tipo básico disponible
Rotación de 90 y 180 disponible
Capacidad de conmutación automática

Información técnica


Atributos
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
762,89 Sin IVA
/ unidad
923,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días