Referencias
Rubix:751602861043
EAN:3618036366341

Documentos
Detalles de producto : MSQB1AE
La mesa giratoria compacta MSQ es ideal para aplicaciones de transferencia de materiales. Incorpora cojinetes de carga y una cara de montaje con un actuador giratorio de tipo cremallera y piñón. Los siete tamaños son 10, 20, 30, 50, 70, 100 y 200 con ajustes de rotación de 0 a 190 grados y capacidad de conmutación automática. Otras características son el eje hueco y la posibilidad de montaje con carga directa.
•Compact rotary table, rack-and pinion type
•Sizes: 1, 2, 3, 7
•Universal mounting style
•Wiring and piping can be selected according to mounting conditions
•Angle adjustment range: 0 to 190
Clean Series: None
Model: MSQ
Type: B (Basic Type)
Size: 1
Port Location: E (Front Port)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Sizes: 1, 2, 3, 7
•Universal mounting style
•Wiring and piping can be selected according to mounting conditions
•Angle adjustment range: 0 to 190
Clean Series: None
Model: MSQ
Type: B (Basic Type)
Size: 1
Port Location: E (Front Port)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 50.5 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Diámetro de eje | 3.5 mm |
| Serie | msq |
| Tipo de líquido | air (non-lube) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,41 € Sin IVA
/ unidad
318,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días