Referencias

SMC:MXP10-10B
Rubix:799255036000
EAN:3618036359855
MXP, Air Slide Table, Linear Guide

Resumen técnico

Tipomxp
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXP10-10B


El MXP es ideal para aplicaciones que requieren movimiento de alta precisión en situaciones de recorrido corto. La mesa deslizante de precisión tiene una guía mecanizada con tolerancias muy ajustadas que funciona en conjunto con rodamientos de bolas recirculantes de alta precisión. Este deslizador es capaz de alcanzar un paralelismo dentro de 0.02mm y una precisión de no rotación tan baja como 0.03 grados. Dos de las superficies de montaje permiten sujetar la pieza a una tolerancia de +/-0.05mm más la tolerancia de la pieza de trabajo. La corredera contiene dos pistones que funcionan de forma independiente para suministrar el movimiento del actuador.
MXP, Mesa de deslizamiento, Guía lineal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)98x48x20 mm
Peso neto204 g
Tipomxp
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Seriemxp
434,95 € Sin IVA
/ unidad
526,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días