Referencias
Festo:SLF-16-20-P-A
Rubix:798191497000
fabricante:170512
EAN:4052568139186

Resumen técnico
| Tipo | mini guía deslizante |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : SLF-16-20-P-A
Mini slide SLF-16-20-P-A Diseño plano con guía de rodamientos de bolas de precisión y topes de fin de carrera ajustables. Stroke=20 mm, Rango/longitud de posición final ajustable=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Horquilla, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 384,8 g |
|---|---|
| Tipo | mini guía deslizante |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,01 € Sin IVA
/ unidad
690,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días