Referencias
Festo:EGC-120-800-TB-KF-0H-GK
Rubix:799265781000
fabricante:3013367
EAN:4052568268244

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 120 mm |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGC-120-800-TB-KF-0H-GK
eje con correa dentada EGC-120-800-TB-KF-0H-GK Con guía con rodamiento de bolas recirculantes Diámetro eficaz del piñón motriz=39,79 mm, Carrera de trabajo=800 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Alargamiento de la correa dentada=0,13 %
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 120 mm |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2275,45 € Sin IVA
/ unidad
2753,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días