Referencias
SMC:EMXS25L-75
Rubix:752105111043
fabricante:EMXS25L-75

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : EMXS25L-75 00096359
Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de entre 10 y 150 mm* suelen requerir un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para una generación de fuerza compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno de ellos con longitudes de carrera establecidas, y viene de serie con capacidad de conmutación automática. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambas en rangos de 0-5 mm, 0-15 mm y 0-25 mm. Además, hay muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo final, tubería axial y amortiguador.
Cualidades
Mesa deslizante neumática
Carreras: de 5 mm a 150 mm, dependiendo del tamaño del orificio
Con o sin ajustador de carrera con o sin amortiguador
Opciones: amortiguador, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una gran variedad de longitudes de cableado
Carreras: de 5 mm a 150 mm, dependiendo del tamaño del orificio
Con o sin ajustador de carrera con o sin amortiguador
Opciones: amortiguador, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una gran variedad de longitudes de cableado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2744 g |
|---|---|
| Tipo | mesa deslizante |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tamaño de diseño | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,69 € Sin IVA
/ unidad
813,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días