EGC-120-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGC-120-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:799265799000
fabricante:3013571
EAN:4052568268480
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGC-120-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK


eje de husillo EGC-120-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK Con guía de rodamiento de bolas recirculante Carrera de trabajo=100 mm, Size=120, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=25 mm, Paso del husillo=10 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoactuador lineal de husillo de bolas
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño120
2152,14 € Sin IVA
/ unidad
2604,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días