CLR-40-20-R-P-A

Abrazadera basculante de cilindro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CLR-40-20-R-P-A
Rubix:798192468000
fabricante:535456
EAN:4052568015886
CLR-40-20-R-P-A Linear/swivel clamp
Resumen técnico
Tipoabrazadera basculante de cilindro
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CLR-40-20-R-P-A


Abrazadera lineal/basculante CLR-40-20-R-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y basculante, 90° hacia la derecha, patrón de puertos estándar según ISO 21287 Carrera total=38 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Ángulo de giro=90 deg +/- 2 deg, Carrera de sujeción=20 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto1117,5 g
Tipoabrazadera basculante de cilindro
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño40
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,59 Sin IVA
/ unidad
552,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días