MXQ16A-30Z

Mesa deslizante de aire MXQ-Z

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ16A-30Z
Rubix:799157984000
EAN:3618036353228
brand logo

Resumen técnico

Tiposin regulador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ16A-30Z


Mesa deslizante neumática, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
MXQ*A-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de conexiones a ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x119x35 mm
Peso neto550 g
Tiposin regulador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
Seriemxq-a series
370,79 Sin IVA
/ unidad
448,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días