MXW20TF-125

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW20TF-125
Rubix:799248350000
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW20TF-125


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
1111,72 Sin IVA
/ unidad
1345,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días