SLF-6-30-P-A

Mini guía deslizante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SLF-6-30-P-A
Rubix:798193141000
fabricante:170505
EAN:4052568139117
SLF-6-30-P-A Mini slide
Resumen técnico
Tipomini guía deslizante
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SLF-6-30-P-A


Diseño plano Mini guía deslizante SLF-6-30-P-A con guía de rodamiento de bolas de precisión y topes finales ajustables. Carrera=30 mm, Rango/longitud de posición final ajustable=5 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yoke, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto225,4 g
Tipomini guía deslizante
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,92 Sin IVA
/ unidad
719,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días