MXH20-40Z

Corredera compacta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXH20-40Z
Rubix:798562218000
fabricante:MXH20-40Z
EAN:3618036362435
MXH-Z, Compact Slide Table, Linear Guide

Resumen técnico

Tipomxh-z
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXH20-40Z


Nos complace presentar la mesa deslizante compacta mejorada de la serie MXH-Z. Este nuevo modelo incorpora una guía lineal de gran rigidez, que genera un mayor impulso admisible de hasta el 240% y la hace adecuada para su uso en aplicaciones en las que la pieza de trabajo se encuentra a gran distancia. Flexible y ligera, la serie MXH-Z está disponible en agujeros de 6 a 20 mm con capacidad para montarse en cuatro direcciones y entubarse en tres.Extremadamente precisa, gracias a su elevado paralelismo de desplazamiento, la mesa deslizante es especialmente útil en aplicaciones de transporte y posicionamiento y en aplicaciones de espacio limitado como dispensadores. La opción de montar directamente interruptores automáticos redondos D-M9* también reduce los costes de mano de obra.
MXH-Z, Mesa compacta, Guía lineal

Información técnica


Atributos
Peso neto570 g
Tipomxh-z
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Seriemxh
393,70 € Sin IVA
/ unidad
476,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días