Referencias
SMC:MXH20-10Z
Rubix:799000104000
fabricante:MXH20-10Z
EAN:3618036362497

Resumen técnico
| Tipo | mesa lineal compacta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXH20-10Z
Nos complace presentar la mesa deslizante compacta mejorada de la serie MXH-Z. Este nuevo modelo incorpora una guía lineal de gran rigidez, que genera un mayor impulso admisible de hasta el 240% y la hace adecuada para su uso en aplicaciones en las que la pieza de trabajo se encuentra a gran distancia. Flexible y ligera, la serie MXH-Z está disponible en agujeros de 6 a 20 mm con capacidad para montarse en cuatro direcciones y entubarse en tres.Extremadamente precisa, gracias a su elevado paralelismo de desplazamiento, la mesa deslizante es especialmente útil en aplicaciones de transporte y posicionamiento y en aplicaciones de espacio limitado como dispensadores. La opción de montar directamente interruptores automáticos redondos D-M9* también reduce los costes de mano de obra.
MXH-Z, Mesa compacta, Guía lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 369 g |
|---|---|
| Tipo | mesa lineal compacta |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Serie | mxh-z |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,72 € Sin IVA
/ unidad
411,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días