MXW16-200B

Mesa deslizante de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXW16-200B
Rubix:751601876043
fabricante:MXW16-200B
EAN:3618036333312
brand logo

Resumen técnico

Tipomxw
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXW16-200B


El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para carreras de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar, con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
MXW, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)498x74x43 mm
Peso neto2540 g
Tipomxw
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro200 mm
Seriemxw
1221,87 € Sin IVA
/ unidad
1478,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días