FENG-63-250-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-63-250-KF
Rubix:798194954000
fabricante:34517
EAN:4052568115340
FENG-63-250-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-63-250-KF


Unidad de guía FENG-63-250-KF con guía de rodamiento de bolas recirculantes, sirve para la protección contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=63, Carrera=250 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)481x88x154 mm
Peso neto5871 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño63
967,90 Sin IVA
/ unidad
1171,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días