FENG-100-160-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-100-160-KF
Rubix:798194968000
fabricante:34531
EAN:4052568115449
FENG-100-160-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-100-160-KF


Unidad de guía FENG-100-160-KF con guía de rodamiento de bolas recirculante, sirve para protección contra la rotación, proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=100, Carrera=160 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto14300 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro160 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño100
1546,51 € Sin IVA
/ unidad
1871,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días