ELGC-BS-KF-32-200-8P

Actuador lineal de husillo de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:ELGC-BS-KF-32-200-8P
Rubix:799262782000
fabricante:8061478
EAN:4052568295677
brand logo
Resumen técnico
Tipoeje lineal electromecánico con husillo de bolas recirculantes
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ELGC-BS-KF-32-200-8P


Para aplicaciones en las que las dimensiones compactas son esenciales, estos ejes se pueden combinar para formar sistemas de manipulación muy compactos que se integran sin problemas en sistemas de ensamblaje, sistemas de ensayo e inspección, unidades de manipulación de piezas pequeñas, aplicaciones de sobremesa y en la industria electrónica. Los ejes lineales ELGC de bajo coste ofrecen una relación óptima entre el espacio de instalación y el espacio de trabajo.

Cualidades

Relación óptima entre espacio de instalación y espacio de trabajo
Protegido contra influencias externas mediante guía interna
Sistema de montaje único
Rodamiento doble compacto integrado en el eje para ahorrar espacio
Amplia gama de opciones de montaje para una integración óptima en la máquina

Información técnica


Atributos
Tipoeje lineal electromecánico con husillo de bolas recirculantes
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,31 Sin IVA
/ unidad
825,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días