Referencias
Festo:DGPL-32-400-PPV-A-B-KF
Rubix:798137021000
fabricante:526658
EAN:4052568162436

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : DGPL-32-400-PPV-A-B-KF
Actuador lineal DGPL-32-400-PPV-A-B-KF Para detección de proximidad, sin vástago, con unión de enclavamiento positivo entre el pistón y el carro, y amortiguación de fin de carrera ajustable en ambos extremos. Carrera=400 mm, diámetro del pistón=32 mm, amortiguación=(* PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, * YXR: amortiguador, curva característica dura), posición de montaje=Cualquiera, guía=guía de recirculación de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5730 g |
|---|---|
| Tipo | actuador lineal |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Serie | dgpl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2560,73 € Sin IVA
/ unidad
3098,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días