Referencias
SMC:MXQ25A-100Z
Rubix:799157971000

Resumen técnico
| Tipo | sin regulador; doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ25A-100Z
Mesa deslizante neumática, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
MXQ*A-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de conexiones a ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 91x251x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2300 g |
| Tipo | sin regulador; doble efecto (d/a) |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
| Serie | mxq |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,51 € Sin IVA
/ unidad
868,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días