DFM-80-80-P-A-KF

Actuador guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-80-80-P-A-KF
Rubix:798195048000
fabricante:170962
EAN:4052568140434
DFM-80-80-P-A-KF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-80-80-P-A-KF


Cilindro guía DFM-80-80-P-A-KF con guía integrada. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa de yugo=125 mm, Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto8893 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño80
817,07 € Sin IVA
/ unidad
988,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días