MXQ12-50AS 00080188

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ12-50AS
Rubix:751608777043
fabricante:MXQ12-50AS
EAN:3618036357479
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática - ajustador en el extremo de avance/tapón de goma; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ12-50AS 00080188


La corredera de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren un paralelismo estrecho y especificaciones perpendiculares. De diseño similar a la serie MXS, la MXQ incorpora un cojinete y una mesa de deslizamiento más precisos. La mesa y la guía del cojinete están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza el apilamiento de tolerancias asociado a los ensamblajes de varias piezas y permite tolerancias de altura de +/-0,05 mm. El cojinete es una guía lineal recirculante en una carcasa de acero inoxidable. El resultado es una guía muy precisa con todas las opciones familiares asociadas a la serie MXS.
MXQ, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación

Información técnica


Atributos
Peso neto550 g
Tipomesa deslizante neumática - ajustador en el extremo de avance/tapón de goma; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño12
663,94 € Sin IVA
/ unidad
803,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días