MXQ6A-10Z

Mesa deslizante de aire MXQ-Z

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXQ6A-10Z
Rubix:799249556000
brand logo

Resumen técnico

Tiposin ajustador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ6A-10Z


Mesa deslizante neumática, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Carreras hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Varios ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
MXQ*A-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de conexiones a ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x65x23 mm
Peso neto130 g
Tiposin ajustador; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
Seriemxq-z
278,57 € Sin IVA
/ unidad
337,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días