GAFA DE PATILLA T-S 914238 XTREME INCOLORO/AZUL
Montura y lentes XTREME
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Medop:914238
Rubix:798882865000


Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFA DE PATILLA T-S 914238 XTREME INCOLORO/AZUL
Montura y lentes fabricadas en Xylex, material con una alta resistencia a los impactos (FT) y buena resistencia a productos químicos. Lentes fabricadas en policarbonato que aporta una alta resistencia a los impactos (FT) excepto la versión con tratamiento BP Shield que se fabrica en Orgánico (Impactos S). DISEÑO cómodo y envolvente sin aberraciones en las lentes.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Color | incoloro |
| Material de derivación | tpr/xylex |
| Material Principal | nilón |
| Tipo | prescripción |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,43 € Sin IVA
/ unidad
45,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días