Tapón RUN RUN
Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 21 dB |
---|---|
Con cable | Si |
Material Principal | Otros |
Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 21 dB |
---|---|
Con cable | Si |
Material Principal | Otros |
Detectable | No |
Color | Amarillo |
Color secundario | Azul |
Material | Silicona hipoalergénica |
En stock; entrega ≈24/48h