CAJA 200 PARES TAPON MURMULLO 906980


Tapones Murmullo

Referencias
medop:906980
rubix:798286239000
Resumen técnico
Indice de la atenuación del sonido (SNR)39 dB
Con cableNo
DetectableNo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 200 PARES TAPON MURMULLO 906980


Tapones de un solo uso de espuma hipoalergénica de poliuretano de color amarillo, con textura suave no porosa, siendo más resistentes a la suciedad.
Son de forma cónica, lo que facilita la inserción y la adaptación al canal auditivo expandiéndose fácilmente.
SNR: 39dB.

Aplicaciones

Adecuados para puestos de trabajo con altas temperaturas y exposición continuada a ruido.
Para entornos alta y medianamente ruidosos: de 100 dB a 115 dB.
De uso industrial.

Información técnica


Atributos
Indice de la atenuación del sonido (SNR)39 dB
Con cableNo
DetectableNo
Material PrincipalPoliuretano
ColorAmarillo
MaterialPoliuretano
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,32 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días