CINTA METRICA DE BOLSILLO BLANCA C/SUELA DE ACERO FINOX13 MM
Measuring tapes w. windowx13mm
Ver información técnicaReferencias
BMI:406341030
Rubix:799290149000
fabricante:406341030
EAN:4007368026709
Detalles de producto : CINTA METRICA DE BOLSILLO BLANCA C/SUELA DE ACERO FINOX13 MM
Cinta métrica de bolsillo con mirilla, suela de acero fino
Características: carcasa de ABS, con suela de acero fino, graduación impresa lacado termo-endurecido con barniz claro, de fleje de acero templado y curvado, graduación dúplex en mm, graduación en la mirilla no está boca abajo, cinta de carrera libre tipo pull-push, herraje móvil en el extremo para medición de interiores y exteriores. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Características: carcasa de ABS, con suela de acero fino, graduación impresa lacado termo-endurecido con barniz claro, de fleje de acero templado y curvado, graduación dúplex en mm, graduación en la mirilla no está boca abajo, cinta de carrera libre tipo pull-push, herraje móvil en el extremo para medición de interiores y exteriores. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Measuring tapes w. windowx13mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,49 € Sin IVA
/ unidad
17,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
