1692/2-CINTA METRICA 2M EN ABS
Flexómetros bimaterial ABS antichoque cinta de acero clase de precisión II
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1692/2
Rubix:798163544000
fabricante:016920052
EAN:8014230619705

Detalles de producto : 1692/2-CINTA METRICA 2M EN ABS
Flexómetros bimaterial ABS antichoque cinta de acero clase de precisión II
Cualidades
Flexómetros bimaterial ABS antichoque cinta de acero clase de precisión II
Aplicaciones
Herramientas de medición y marcación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 86,4 g |
| Caja | bi material |
| Longitud | 2 m |
| Anchura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
