Referencias
Facom:893B.825PB
Rubix:798948188000
EAN:3662424081194

Detalles de producto : FLEXOMETRO 8MX25 MM 893B.825PB
Caixa ergonómica, em ABS Fita com revestimento em nylon de cor mate e anti-reflexo.
Grande rigidez da fita.
Rebites de alta resistência:
- 2 rebites com placa de reforço de inox nas de 2 e 3m.
- 3 rebies com placa de reforço de inox nas de 5 e 8m.
Fita gravada em dupla face para utilização como régua.
Grande rigidez da fita.
Rebites de alta resistência:
- 2 rebites com placa de reforço de inox nas de 2 e 3m.
- 3 rebies com placa de reforço de inox nas de 5 e 8m.
Fita gravada em dupla face para utilização como régua.
Cualidades
Allows you to use your tape measure as a ruler. Locking button with automatic return. Belt clip.
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 8 m |
| Anchura | 25 mm |
| Tipo | cinta métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,85 € Sin IVA
/ unidad
21,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días