NS502-1000-FB ALMADENA ANTICHISPAS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Mazo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:NS502-1000-FB
Rubix:798571297000
EAN:7314150284993
brand logo

Resumen técnico

Longitud365 mm
Peso1250 g
Materialaluminio;bronce
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NS502-1000-FB ALMADENA ANTICHISPAS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO


Martillo octogonal con mango de fibra de vidrio de dos componentes. Material: Aluminio Bronce. Antichispas. Estándar de producto UNE 16590.

Cualidades

Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' pueden generar chispas
Sin bordes afilados, evitando cualquier riesgo de chispas

Información técnica


Atributos
Peso neto1316 g
Longitud365 mm
Peso1250 g
Materialaluminio;bronce
Mangofibra de vidrio
Longitud de cabezal110 mm
106,62 € Sin IVA
/ unidad
129,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días