NS500-1500-FB MACETA TIPO ALEMAN, ANTICHISPAS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
Bahco
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS500-1500-FB
Rubix:798571285000
EAN:7314150296026

Detalles de producto : NS500-1500-FB MACETA TIPO ALEMAN, ANTICHISPAS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
Maza alemana antichispas con mango de fibra de vidrio de dos componentes. Material: aluminio, bronce. antichispas. Norma del producto: UNE 16590.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1820 g |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Peso | 1800 g |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | mango de fibra de vidrio bicomponente |
| Longitud de cabezal | 119 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,85 € Sin IVA
/ unidad
194,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días