Referencias
Bahco:NS502-4500-FB
Rubix:798571210000
EAN:7314150285037


Resumen técnico
| Longitud | 870 mm |
|---|---|
| Peso | 5350 g |
| Material | bronce de aluminio (cabeza) |
Detalles de producto : NS502-4500-FB ALMADENA ANTICHISPAS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
Martillo octogonal con mango de fibra de vidrio de dos componentes. Material: Aluminio Bronce. Antichispas. Estándar de producto UNE 16590.
Cualidades
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' pueden generar chispas
Sin bordes afilados, evitando cualquier riesgo de chispas
Sin bordes afilados, evitando cualquier riesgo de chispas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5401 g |
|---|---|
| Longitud | 870 mm |
| Peso | 5350 g |
| Material | bronce de aluminio (cabeza) |
| Mango | fibra de vidrio (fb), mango de 2 componentes |
| Longitud de cabezal | 187 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,26 € Sin IVA
/ unidad
385,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días