Referencias
Bahco:NS502-8000-FB
Rubix:798571171000
EAN:7314150285051

Detalles de producto : NS502-8000-FB ALMADENA ANTICHISPAS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
Martillo octogonal con mango de fibra de vidrio de dos componentes. Material: Aluminio Bronce. Antichispas. Estándar de producto UNE 16590.
Cualidades
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' pueden generar chispas
Sin bordes afilados, evitando cualquier riesgo de chispas
Sin bordes afilados, evitando cualquier riesgo de chispas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8622 g |
|---|---|
| Longitud | 900 mm |
| Peso | 8910 g |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | mango de fibra de vidrio de dos componentes |
| Longitud de cabezal | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,28 € Sin IVA
/ unidad
716,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
