1377BA 340PL-MARTILLOS ANTICHISPA
Martillo con cabeza redonda y peña esférica para caldereros y hojalateros, mango de fibra, antichispas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1377BA 340PL
Rubix:798514326000
fabricante:013770884
EAN:8014230742809

Detalles de producto : 1377BA 340PL-MARTILLOS ANTICHISPA
Martillo con cabeza redonda y peña esférica para caldereros y hojalateros, mango de fibra, antichispas
Cualidades
Martillo con cabeza redonda y peña esférica para caldereros y hojalateros, mango de fibra, antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x135x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 472 g |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 472 g |
| Material | cobre berilio |
| Longitud de cabezal | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,85 € Sin IVA
/ unidad
124,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
