Referencias
Roebuck:846209
Rubix:798960666000
EAN:3660338084324

Documentos
Detalles de producto : MAZO 5KG MANGO FV ANTIDEFLAGRANTE
Aluminio bronce.
Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente que uno de acero.
El mango de fibra de vidrio ROEBUCK está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión continuo denominado "TCP". Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para su endurecimiento.
Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°).
Cabezal sellado en el mango con una resina de 2 componentes.
Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg.
No conductor, mínimo hasta 36 000 V
Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío).
Insensible a la humedad.
Sin transmisión de vibración al brazo del usuario.
Empuñadura ergonómica. Fabricada en Alemania.
Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente que uno de acero.
El mango de fibra de vidrio ROEBUCK está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión continuo denominado "TCP". Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para su endurecimiento.
Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°).
Cabezal sellado en el mango con una resina de 2 componentes.
Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg.
No conductor, mínimo hasta 36 000 V
Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío).
Insensible a la humedad.
Sin transmisión de vibración al brazo del usuario.
Empuñadura ergonómica. Fabricada en Alemania.
Información técnica
Atributos
| Peso | 5000 g |
|---|---|
| Material | bronce al aluminio |
| Mango | fibra de vidrio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,61 € Sin IVA
/ unidad
807,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días