MARTILLO 36MM TRIMATERIAL

Martillo de mecánico trimaterial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:845304
Rubix:798960771000
EAN:3660338075803
TRI-MATERIAL HAMMER Section mm 36

Resumen técnico

Tipomartillo de remachador
Sección36 mm
Longitud332 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MARTILLO 36MM TRIMATERIAL


Cabeza en acero al carbono
Tratamiento posterior:
- dureza entre 52 y 59 HRC
- profundidad de temple de 46 HRC a 3 mm de la superficie de impacto
- dureza siempre inferior a 35 HRC (elimina los riesgos de rotura)
Martillo trimaterial:
1) Fibra de vidrio (resiste a los cambios del entorno)
2) Polipropileno (menos vibraciones)
3) SEBS (para la sobreinyección)
Cabeza pulida y cónica. Seguridad de la herramienta asegurada mediante una unión cabeza-mango con una resina epoxi. La técnica de inserción en fibras de vidrio garantiza la rigidez de la herramienta. Sobreinyección del mango, inserción de seguridad alta. Mango ergonómico con extremo ampliado que evita que se escape el martillo durante su utilización. Norma: ISO 15601, NFE 71-016

Información técnica


Atributos
Tipomartillo de remachador
Sección36 mm
Longitud332 mm
Peso795 g
Mangotri-materia
Longitud de cabezal106 mm
24,29 € Sin IVA
/ unidad
29,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días