GUANTE T-11 42-874 MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT
MaxiFlex® Ultimate™ 34-874
Ver información técnicaVer documentosReferencias
ATG:42-874-11
Rubix:798641755000
fabricante:42-874-11
EAN:4792249061398

Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 42-874 MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT
El MaxiFlex® Ultimate™ se ha convertido en el marco de referencia para un manejo preciso en entornos secos. El MaxiFlex® cuenta con una acreditación dermatológica y se realiza su lavado previo antes de envasarlo para garantizar su “frescor en el envasado”. Guante con soporte de Nylon/Spandex negro con revestimiento de espuma de nitrilo negro Ansell FORTIX™, palma recubierta. Puño de punto.
Norma : EN388_4131A
Norma : EN388_4131A
Nylon,Spandex,Nitrile Butadiene Rubber
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Material | nylon/lycra® |
| Longitud | 230 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,60 € Sin IVA
/ 12 unidades
58,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días